高解像度で鮮明な熱画像を表示します。
500℃の高温域まで測定可能です。
デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
仕様(画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB
付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約345(電池含む)
電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属)
測定範囲(℃)-20~500
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
対応OSWindows(R)10、11
範囲(波長)8~14μm
分解能(℃)0.1
解像度160×120
視野角51°×63.5°
防塵防水性能IP54
アズワン品番4-2497-11
1台
¥106,100
税込¥116,710
当日出荷
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃)-20~+350
仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)
付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約345(電池含む)
電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
対応OSWindows(R)10
分解能(℃)0.1
測定波長(μm)8~14
解像度32×32
視野角40°×40°
防塵防水性能IP54
アズワン品番3-9961-01
インターフェイスUSB
1個
¥73,900
税込¥81,290
翌々日出荷
関連キーワード