テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)
接続Y型端子
リード線(m)2
リード線PTFE被覆
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂
全長(m)2
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7%
定尺(m)最大1
耐熱温度(℃)1800
曲げ強度(kg/cm2)3000
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz
温度制御方式PID制御(オートチューニング)
温度設定方式シートキータッチ方式
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位1℃
付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5826-21
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5825-21
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
最小表示(℃)1
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌々日出荷
すぐに使える!センサー付属のスターターキット。標準的なK熱シースセンサー×12本・SDカード1枚を付属したスタートセットです。
仕様シース部温度範囲(℃):-50~+650●★セット内容:ADL12N本体(3-6823-31)、K熱シースセンサー(3-7418-02)×12本、SDカード(3-6823-11)×1枚●※シース部の根元温度が100℃以下になる環境でお使いください。●※3-6823-21-70~75/-78/-79 レンタル品と異なるK熱電対が付属となります。●校正ポイントは、80℃1ポイントです。●※本体とK熱シースセンサー12本をセットした状態で校正しています。
アズワン品番3-645-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1セット
¥161,500
税込¥177,650
13日以内出荷
すぐに使える!センサー付属のスターターキット。標準的なK熱シースセンサー×12本・SDカード1枚を付属したスタートセットです。
仕様シース部温度範囲(℃):-50~+650●★セット内容:ADL12N本体(3-6823-31)、K熱シースセンサー(3-7418-02)×12本、SDカード(3-6823-11)×1枚●※シース部の根元温度が100℃以下になる環境でお使いください。●※3-6823-21-70~75/-78/-79 レンタル品と異なるK熱電対が付属となります。●校正ポイントは、80℃1ポイントです。●※本体とK熱シースセンサー12本をセットした状態で校正しています。
アズワン品番3-645-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1セット
¥161,500
税込¥177,650
13日以内出荷
すぐに使える!センサー付属のスターターキット。標準的なK熱シースセンサー×12本・SDカード1枚を付属したスタートセットです。
仕様シース部温度範囲(℃):-50~+650●★セット内容:ADL12N本体(3-6823-31)、K熱シースセンサー(3-7418-02)×12本、SDカード(3-6823-11)×1枚●※シース部の根元温度が100℃以下になる環境でお使いください。●※3-6823-21-70~75/-78/-79 レンタル品と異なるK熱電対が付属となります。●校正ポイントは、80℃1ポイントです。●※本体とK熱シースセンサー12本をセットした状態で校正しています。
アズワン品番3-645-11-20
校正証明書一般校正
1セット
¥159,000
税込¥174,900
14日以内出荷
関連キーワード