こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
10日以内出荷
コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。
取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。
パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント
寸法(mm)95.0×21.0×10.4
質量(g)約21(電池・熱電対除く)
測定範囲(℃)-200~999.9
対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)
分解能(℃)0.2
温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)
バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)
電池寿命約1年(1時間毎の測定で)
測定間隔5~59秒・1~240分
アズワン品番2-7963-03-20
測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず)
校正証明書一般校正
1台
¥35,900
税込¥39,490
14日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番2-7963-03-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7963-13-20
校正証明書一般校正
1台
¥35,900
税込¥39,490
15日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番2-7963-03-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7963-13-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7963-13-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズR(PT)1/8
低温域に特化した温度調節器。-40℃までの温度設定が可能な低温度調節器です。正動作(冷却動作)制御が可能です。ON/OFF制御の際に、OFFからONの最低継続時間を設定できます。投げ込み式ハンディクーラーに接続することで、制御が可能です。※接続する冷凍機の仕様を必ずご確認ください。低温域に適したT熱電対を標準付属しています。アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様●出力制御方式:SSR電圧出力●対応センサー:T熱電対
付属品シース型T熱電対センサー
寸法(mm)130×160×84
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)3Pプラグ 2
温度制御方式ON/OFF制御
出力容量AC100V 50/60Hz MAX15A
接続端子制御出力/3Pコンセント
温度設定範囲(℃)-40~+35
アズワン品番4-6068-01
最小表示(℃)0.1
タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
¥67,900
税込¥74,690
翌々日出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。
過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。
視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168
質量(kg)約1.6
種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート
制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力
センサータイプK熱電対
接続(容量)AC100V MAX15A
温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最小表示単位1℃
設定範囲-100~1000℃
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
アズワン品番4-3763-01
安全機能20Aヒューズ
1個
¥67,800
税込¥74,580
当日出荷
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個
仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚・棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)180×240×220
型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
外寸法(mm)250×320×400
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
¥102,300
税込¥112,530
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0~99時間59分
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~200
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。
材質(センサーシース)SUS316
ケーブル長(m)2
接続(容量)抵抗負荷MAX15A
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度±0.3%FS±1digit
安全機能過昇防止リレー
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)1
温度設定範囲(℃)0~400
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
質量(kg)2.4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ300×120
外寸(mm)314×358×120
安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番3-1480-01
温度調節精度(℃)±2
1個
¥81,400
税込¥89,540
当日出荷
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
寸法(mm)185×210×98
電源AC100V 50/60Hz
センサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)
安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)
温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方
温度制御方式PID制御
タイマー時間1~99時間59分
温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)
アズワン品番1-5481-32
タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート
入出力制御方式SSRによる電圧出力
接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
1台
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)
コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御/SSR出力
温度設定範囲(℃)1~10
口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)
許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~150
外寸法(mm)150×190×207
安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5990-11
1個
¥64,800
税込¥71,280
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)250×150
電源コード(m)2
温度センサーK熱電対
最大消費電力(W)800
設定温度(℃)40~400
使用環境温度(℃)0~55
通信機能RS-485通信機能 2線式 最大1対31
温度表示精度±0.3%(F.S)+1digit
電源プラグ3Pタイプ
温度分布精度±1.0℃
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.5
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ
寸法(mm)240×280×101
電源(V)AC220(50/60Hz)
最高温度(℃)350
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
電源コード(m)約1.8
温度設定デジタル入力式
温度設定範囲(℃)室温+10~350
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
温度センサーK熱電対(内部)
ヒーター容量(W)680
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
プレート寸法(mm)170×170
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
通信機能PC出力(USB)
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)
アズワン品番1-4601-31-91
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200
接続(容量)15A
入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)
電源コード(m)2
設定温度(℃)0~1000
温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)
動作(制御)PIDオートチューニング
電圧許容範囲定格電圧の10%
3パターンのタイマー設定が可能です。
校正証明書一般校正
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6824-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥68,700
税込¥75,570
14日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥77,200
税込¥84,920
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ