156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス タイプシース型 端末仕様圧着Y端子 リード線(m)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1 寸法(mm)16.5×46.5×8 材質(ケース)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-1611-01
1組
1,500 税込1,650
当日出荷

テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180) 接続Y型端子 リード線(m)2 リード線PTFE被覆
1個
7,650 税込8,415
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンK熱電対
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 端末仕様M4Y端子 リード線(m)2
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃)0~150 被覆材ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンK熱電対
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+1000 リード線(m)2
1個
5,790 税込6,369
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンK熱電対
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+900 リード線(m)2
1個
5,090 税込5,599
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ8.0
1本
5,790 税込6,369
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+800 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ4.8
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ2.3
1本
3,190 税込3,509
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+900 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ6.4
1本
5,090 税込5,599
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
40,300 税込44,330
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。 アズワン品番3-8927-05-20 校正証明書一般校正
1本
16,300 税込17,930
14日以内出荷

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
50,300 税込55,330
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 被覆(リード線)ガラス繊維
1個
13,600 税込14,960
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビニール被覆した熱電対素線の感温部をモールドしてあります。 気密性がありそのまま液温測定に使用できます。 土中に埋めて使用ができます。
仕様【熱電対階級】クラス2 使用温度範囲(℃)0~60 接続Y型端子 リード線(m)2 素線径(mm)Φ0.32 リード線ビニール被覆
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。 アズワン品番3-8927-05-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
18,800 税込20,680
14日以内出荷

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
15,100 税込16,610
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)M4Y端子 リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R) 温度範囲(℃)-50~+700 シース外径(Φmm)2.3 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19g アズワン品番68-0827-36
1台
2,690 税込2,959
17日以内出荷

1本
16,100 税込17,710
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.0 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.6 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)3.2 温度範囲(℃)-50~+750 リード線長さ(m)2
1個
4,890 税込5,379
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
17,600 税込19,360
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 被覆【リード線】ガラス繊維被覆
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)