緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状楕円2穴
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.7%
密度3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7%
定尺(m)最大1
耐熱温度(℃)1800
曲げ強度(kg/cm2)3000
関連キーワード