M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)0~700
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ1.6
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
温度範囲(℃)-50~+650
頭部径(Φmm)(シース)1.6
リード線長さ(m)2
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格JIS C1605 クラス2
リード線(m)2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)0~650
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズR(PT)1/8
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
径(Φmm)(シース部)1.6
温度範囲(℃)-50~+650
リード線長さ(m)2
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆
規格JIS C1605 クラス2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測温接点非接地形
リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
被覆(リード線)ガラス繊維
仕様(末端処理)むき出し線
材質(シース)SUS316、(リード線)PVC
使用温度範囲(℃)-196~+40
許容差Class3
リード線長さ(m)2
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
豊富なラインナップをご用意。
材質【リード線被覆】ガラスウール
材質(シース)ステンレス(SUS316)
リード線(m)2
リード線【端末部】M4Y端子
校正証明書一般校正
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。
ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
被覆【リード線】ガラス繊維被覆
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
仕様リード線被覆:ガラス繊維被覆
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
熱電対K(クラス2)
測定温度範囲(℃)0~650
リード線2m
アズワン品番3-9391-12
シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
リード線(端末部)オメガコネクタ
リード線長さ(m)2
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
材質(リード線被覆)ガラス
材質(シース)ステンレス(SUS316)
端末(リード線)圧着Y端子
リード線(m)2
校正証明書一般校正
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
リード線長さ(m)2
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
デジタル温度調節器付きマントルヒーター専用のK熱電対です。
対応機種MS-DM(品番:4-1972-XX)、MS-DMB(品番:4-1973-XX)、MS-DMS(品番:4-1970-XX)、MS-DMSB(品番:4-1971-XX)、MS-DMSD(品番:4-1968-XX)、MS-DMSDB(品番:4-1969-XX)
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
リード線(端末部)M4Y端子
リード線長さ(m)2
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
リード線長さ(m)2
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
次へ