豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型
端末仕様圧着Y端子
リード線(m)2
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
材質シース部/ ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)0~200
リード線(m)2 (圧着Y端子付)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂
全長(m)2
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格JIS C1605 クラス2
リード線(m)2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)0~650
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆
規格JIS C1605 クラス2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測温接点非接地形
リード線長さl(mm)補償導線:1000
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+750
リード線(m)2
シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。
材質(シース)SUS316
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
測定温度範囲(℃)0~500
被覆(リード線)ガラス繊維
材質(リング)SUS304
シース部寸法(Φmm×mm)3.2×100
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
被覆(リード線)ガラス繊維
種別Φ8.0×1000mm
アズワン品番3-5398-01
1個
¥19,500
税込¥21,450
12日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
温度範囲(℃)-50~+650
寸法(m)リード線長/2
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+1000
寸法(m)リード線長/2
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)1
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+1000
リード線(m)2
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+800
寸法(m)リード線長/2
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
高温測定用のセンサーです。
用途高温測定用
仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ
種別高温測定用
材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス
寸法(mm)シース部Φ8×500
温度範囲(℃)0~1050
リード線(m)1
アズワン品番1-6178-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌々日出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。
ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316
接続Y型端子
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
被覆【リード線】ガラス繊維被覆
材質(リード線被覆)ガラス
材質(シース)ステンレス(SUS316)
端末(リード線)圧着Y端子
リード線(m)2
校正証明書一般校正
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+900
リード線(m)2
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)-50~+200
外径(Φmm)(シース)4.0
耐熱温度(℃)シース部・リード部/200
リード線(端末部)オメガコネクター
リード線長さ(m)2
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプ
リード線長さ(m)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ