18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)オメガコネクタ リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えますパソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。2種類の熱電対でお選びいただけます。
仕様最大記録容量:15000ポイント 対応熱電対:T サイズ95.0×21.0×10.4mm 質量(g)約21(電池・熱電対除く) 精度±0.8℃(熱電対の誤差は含まず) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 分解能0.2℃ 温度測定範囲(℃)-200~+300.0 温度センサーT型熱電対(ミニコネクタタイプ) バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属) 電池寿命約1年(1時間毎の測定で) 測定間隔5~59秒・1~240分 アズワン品番4-1721-01 出力形式CSV
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)M4Y端子 リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-20 校正証明書一般校正
1個
35,900 税込39,490
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス タイプシース型 端末仕様圧着Y端子 リード線(m)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温域に特化した温度調節器。-40℃までの温度設定が可能な低温度調節器です。正動作(冷却動作)制御が可能です。ON/OFF制御の際に、OFFからONの最低継続時間を設定できます。投げ込み式ハンディクーラーに接続することで、制御が可能です。※接続する冷凍機の仕様を必ずご確認ください。低温域に適したT熱電対を標準付属しています。アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様●出力制御方式:SSR電圧出力●対応センサー:T熱電対 付属品シース型T熱電対センサー 寸法(mm)130×160×84 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)3Pプラグ 2 温度制御方式ON/OFF制御 出力容量AC100V 50/60Hz MAX15A 接続端子制御出力/3Pコンセント 温度設定範囲(℃)-40~+35 アズワン品番4-6068-01 最小表示(℃)0.1 タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
67,900 税込74,690
翌々日出荷

低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
1台
509,000 税込559,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1本
21,200 税込23,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正
1本
18,700 税込20,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
21,200 税込23,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)