25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対温度計 アズワン 動画あり
電源単4(1.5V)乾電池×2個(別売) 精度±0.1%rdg+1℃ 温度測定範囲(℃)-200~+1372 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

材質センサー部:ニッケルメッキ銅 温度範囲(℃)-50~+800 コネクタ形状オメガコネクター 材質(被膜)リード線:PVC リード線長さ(m)2
1個
9,108 税込10,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対
規格JIS C1602 クラス2 材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂) 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)-80~+140
1本
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
14,900 税込16,390
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
1台
97,900 税込107,690
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0~700 アズワン品番65-2166-79-20 校正証明書一般校正
1個
40,700 税込44,770
17日以内出荷

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントの為、測定ポイントがわかりやすいです。K熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
付属品USBケーブル・ソフト付 電源単4乾電池 測定範囲(℃)-60~+760、-64~+1400(K熱電対使用時) 精度±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時) 再現性±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃) 分解能(℃)-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1 機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売) 応答時間(秒)1 放射率0.1~1(0.1ステップ) 距離係数(DS):30:1 アズワン品番3-097-01-20 防水性IP54 校正証明書一般校正
1個
37,900 税込41,690
14日以内出荷

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時) 放射率0.1~1(0.1ステップ) アズワン品番3-097-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
40,400 税込44,440
14日以内出荷

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時) 放射率0.1~1(0.1ステップ) アズワン品番3-097-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
40,400 税込44,440
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-20 校正証明書一般校正
1個
35,900 税込39,490
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番2-7963-03-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番2-7963-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5455-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
33,200 税込36,520
14日以内出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5455-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
33,200 税込36,520
14日以内出荷

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-13-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
15日以内出荷

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV アズワン品番65-2166-80-20 校正証明書一般校正
1台
123,000 税込135,300
21日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-13-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-13-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷