「熱電対端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+700
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ8.0
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+800
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ4.8
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+700
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ2.3
仕様リード線端末部:M3Y端子
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+900
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ6.4
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
アズワン品番3-8927-05-20
校正証明書一般校正
1本
¥16,300
税込¥17,930
14日以内出荷
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
アズワン品番3-8927-05-56
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥18,800
税込¥20,680
14日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
リード線(m)2
校正証明書一般校正
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)
温度範囲(℃)-50~+700
シース外径(Φmm)2.3
リード線長さ(m)2
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
径(Φmm)(シース部)1.0
温度範囲(℃)-50~+650
リード線長さ(m)2
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
径(Φmm)(シース部)1.6
温度範囲(℃)-50~+650
リード線長さ(m)2
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
径(Φmm)(シース部)3.2
温度範囲(℃)-50~+750
リード線長さ(m)2
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(英語)
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
アズワン品番3-8927-05-57
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥18,800
税込¥20,680
14日以内出荷
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19g
アズワン品番68-0827-36
1台
¥2,690
税込¥2,959
17日以内出荷
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
リード線(端末部)M4Y端子
リード線長さ(m)2
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
リード線長さ(m)2
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
1
2
次へ