8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,400 税込1,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。
適合【水槽容量目安】30~45cm 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで 照射時間(時間)12/日(目安)
1セット
4,370 税込4,807
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光浴に適した光を放ちます!。電球に特殊な処理を施し、適度な光と熱を供給します。あらゆる爬虫類、両生類の為のバスキング(日光浴)スポットを作ります。UVAを含み太陽光に近い演色効果でより自然界に近い環境を再現し、食欲や脱皮等を促進する効果が期待できます。生体の温度が上がる事で、食べ物の消化や、代謝を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことが出来ます。バスキングランプは、UVAを含みホットスポットを作ったりケージ内の温度をあげることができます。また、ケージ内に温度の高低差を作ることで快適な生体の生活を促します。ホットスポットを作る際にはランプの下にレンガや石を置くとより効果的です。
1個
1,190 税込1,309
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット。便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m。口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功。高熱にも耐えるセラミックソケット。小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心。金網にも使える2WAY仕様。球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置。照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用。省スペースを実現させた小型クリップを採用。微調整しやすい蝶ネジを採用
定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで 照射時間(時間)6~8(目安)
1セット
3,840 税込4,224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱皮前など一時的にケージの湿度を上げたい時に。多湿環境に生息する生体の湿度管理に。冬場の乾燥したケージに
寸法(mm)【セット時】200×160×340 質量(g)830、【セット時】3430 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2.5 本体寸法(mm)200×160×230 安全装置オートOFF機能 連続使用時間(時間)10※最大運転時 アズワン品番64-8787-79 加湿量(mL/h)約300(目安)※最大運転時
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

セット内容分岐パーツ×1、フリーホース×2、サクションカップ×4 アズワン品番64-8787-80
1セット
2,090 税込2,299
8日以内出荷

爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。
用途爬虫類・哺乳類・鳥類・両生類用保護球 適合【水槽容量目安】30~45cm 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格寿命(時間)1500 照射時間(時間)12/日(目安)
1個
1,570 税込1,727
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線が体の芯まで効率的に温めます!。爬虫類、両生類、鳥類、小動物に使用でき、生体に見えない光で昼夜を問わず24時間保温できます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にゲージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や退社を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。インフラレッドは赤外線を発するランプです。インフラレッドの赤い光はほとんどの生体からは見えないため、夜間つけても生体の活動サイクルに影響ありません。また赤外線が生体の体内から効率的に温めます。爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、虫類等幅広い生体に使用できます。
1個
1,360 税込1,496
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)