53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-38
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応) 別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。 黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
仕様●※プログラミング教材(スイッチロボット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-19
1個
7,340 税込8,074
7日以内出荷

実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-37
1個
9,560 税込10,516
6日以内出荷

F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。 本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。 手軽な使い切りタイプです。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-53
1個
349 税込384
当日出荷

児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-94
1セット
969 税込1,066
当日出荷

すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-57
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

めがね併用※:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6595-19
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-23
1セット
1,999 税込2,199
当日出荷

小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-75
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-93
1個
999 税込1,099
当日出荷

落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
1個
3,210 税込3,531
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン亜鉛片 100枚
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-47
1セット
1,500 税込1,650
当日出荷

試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:マグネシウム片●数量:20枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-50
1セット
1,120 税込1,232
当日出荷

糸電話作りの準備は不要 紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。
仕様●セット内容:●▼金具付黒糸(4m):1本●▼金具付白糸(2m):40本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-98
1セット
2,410 税込2,651
当日出荷


実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-95
1セット
919 税込1,011
当日出荷

多回転精密可変抵抗器
仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-62
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-65
1個
1,200 税込1,320
当日出荷


光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
1個
4,930 税込5,423
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
1個
2,160 税込2,376
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音声で重量をお知らせ 計量皿にものを載せると自動的に日本語で重量を読み上げます。 主要機能は重量計測と0表示のみのため操作が簡単 コントラストの高い配色とボタンの点が触感での使用を補助
仕様●最大計量(g):3000●最小表示(g):1●精度(g):液晶:±1、音声:±2●計量皿(mm):Φ150●音声機能:自動・手動アナウンス、使い方ガイダンス、過重積載アナウンス、音声オフ機能●大きさ(mm):145×196×41●質量(g):290●電源:アルカリ単4乾電池3個(モニタ用付属)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-52
1個
特価
5,458 税込6,004
当日出荷

アズワン鉄片 100枚
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:鉄片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-49
1セット
1,000 税込1,100
6日以内出荷

音声タイマー 音声を聞きながら最大99分50秒まで10秒単位でタイマーセットができます。 毎10分・毎5分・4分・3分・2分・1分を教えてくれる予告音機能付き。 仕様頻度の高いボタンは大きく配置、ボタンの近くに点字加工。
仕様●タイマー機能:カウントダウン、カウントアップ、リピート●音声機能:Beep音、音声切替え、バイブレーション、予告音、音量調整(3段階+無音)●大きさ(mm):100×20×70●質量(g):85(電池含まず)●電源:単4乾電池1個(別売)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-55
1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷

A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-60
1セット
859 税込945
7日以内出荷

手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。 手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
仕様●マグネット付シリコンバンド●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-18
1個
1,370 税込1,507
7日以内出荷

1個
1,600 税込1,760
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S75-6078ろ過器Sの補充部品です。
仕様●※ろ過器本体は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6595-01
1個
329 税込362
7日以内出荷

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-68
1個
2,010 税込2,211
7日以内出荷

アズワンろ過器 S
淡海水共用の水中フィルターです。
仕様●大きさ(mm):80×76×90●※使用の際は、別途エアーポンプ、マリンホースが必要です。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-99
1個
809 税込890
7日以内出荷

セッケン合成と性質の学習に 湯浴による加熱やろ過などの処理がなく、試薬を順番に混ぜてこねていくだけでセッケンが作れます。 作製時間は約20分。授業の中で実験から考察まで行えます。 型抜きを使ったり、着色料や香料を加えるとさらにセッケンをアレンジできます。
仕様●セット内容:植物油(100g)、溶媒(10g)、砂糖(40g)、片栗粉(30g)、円柱ポリ容器●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-41
1セット
3,640 税込4,004
7日以内出荷


オームの法則の実験用抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-65
1セット
8,450 税込9,295
7日以内出荷

電気の利用の実験がリーズナブルにできる 「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-17
1セット
10,400 税込11,440
7日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
1セット
3,720 税込4,092
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を当てると色が変わる! 藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
仕様●容量:20粒(約4g)●※実験には、1粒を100~200mLの水に入れ、数時間放置した上澄液を使用します。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-64
1本(20粒)
1,000 税込1,100
7日以内出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-67
1セット
5,630 税込6,193
7日以内出荷

アズワン心拍計 GH-1
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-56
1個
5,350 税込5,885
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 理科