コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。
種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)
アズワン品番3-486-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。
担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。
AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。
滑り止めグリップ付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト
アズワン品番8-396-01
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。
種別DC1号カート(吊り下げ片面天板)
アズワン品番3-486-01
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840
キャスターΦ50.8mm×4個
材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)
材質(台)PP
キャスター径(Φmm)50.8
材質(ハンドル)スチール
折りたたみ寸法(mm)390×810×120
騒音対策○
あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。収納時は折りたたんでコンパクトに!
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
折りたたみ式ですので、収納時にスペースを取りません。
小規模な施設に適しています。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(クロムメッキ)、リネンバッグ/PP(ポリプロピレン)不織布
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×440×900
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-3231-01
折りたたみ寸法(mm)450×160×995
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌々日出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)スチール
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
高級感のあるクロームメッキ仕様です。カンタンに折りたたんで省スペースに収納。
商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
ネット目30×70mmピッチ
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量1m3/min
シート厚さ(mm)0.3
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
折りたたみ傘に適したサイズの傘立てです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W22×D11×H14cm、こぼれ止め/H2cm、傘受け部/直径6cm
アズワン品番65-8767-74
1個
¥1,890
税込¥2,079
7日以内出荷
重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時)
材質ポリプロピレン製
タイプ片側窓あき
耐荷重(kg)20
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)700×500×550
ダクト径(Φmm)Φ38
アズワン品番3-392-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
4日以内出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。
仕様サイズ(mm):500×490×450 折り畳み時サイズ(mm):500×35×560 材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、ステップマット・すべり止めカバー・解除ボタン/PE 使用時の最上段の高さ:450mm ステップサイズ:200×300mm(2段共に同じサイズ) ステップ間隔:220mm 耐荷重:約100kg 重量:3.6kg
アズワン品番4-4708-01
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。自動ロックが掛かります。
材質フレーム・ステップ/アルミニウム、折りたたみヒンジ/スチール、金具/亜鉛メッキスチール、キャップ・カバー/PP、グリップ・滑り止めラバー/PP-EPDM
寸法(mm)本体:460×430×450、ステップ:200×300(2段共に同じサイズ)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約100
アズワン品番4-4708-02
折りたたみ寸法(mm)450×65×600
使用高さ(mm)最上段:440
ステップ間隔(mm)220
1個
¥32,900
税込¥36,190
8日以内出荷
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
寸法(mm)613×505×H1538
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
アズワン品番65-0260-98
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000
材質SUS304
寸法(mm)404×585×800
質量(kg)12
耐荷重(kg)15/段
アズワン品番4-5785-01
折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
消費電力86/88W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
イオンバランス±30V以内
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
除電時間(秒)5以下
サイズ(mm)700×500×550(765)
アズワン品番3-390-06
イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
アズワン品番65-8119-72
1セット
¥6,300
税込¥6,930
7日以内出荷
。折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304
寸法(mm)370×370×512
質量(kg)6.2
耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20
キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)
棚間隔(mm)420
キャスター径(Φmm)50
収納時寸法(mm)370×92×512
アズワン品番1-5994-11
棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)
総耐荷重(kg)約30
1個
¥69,100
税込¥76,010
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
径(Φmm)(ダクト)38
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-392-02
1個
¥55,900
税込¥61,490
翌々日出荷
折りたたんでベッドの移動が楽に行えます。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)、マットレス/低反発ウレタン・ウレタンフォーム、張地/ポリエステル100%
質量(kg)約30
耐荷重(kg)約90
材質(キャスター)(ストッパー4個付き)
床面高さ(mm)約330
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約925×2000×330
収納寸法(mm)約925×310×1085
マット寸法(mm)約850×2000×100
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース
簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)200×200×50
電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
組み立て式のダンボール製小上がりのみの商品です(※置き畳は別売りです)。
軽量な段ボール製です(小上がりだけで1個、約4.3kg)。
段ボール製で軽いので楽に移動ができ簡単に模様替えができます。
組み立て式なので使わなくなったり引っ越しする際も容易に解体できてコンパクトに収納したり持ち運べて便利です。
段ボール製で廃棄も簡単です。再利用が可能なのでとてもエコな商品です。
仕様●材質:段ボール
アズワン品番67-5723-46
1個
¥7,980
税込¥8,778
7日以内出荷
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
関連キーワード
1
2
次へ