「白 無地 箱」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ組立式
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維
色白
耐熱温度(℃)500
表面無地
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル
色白
表面無地
関連キーワード