14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)開口部:30 ねじ口規格(GL)45
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。 アズワン品番65-9625-76
1個
199 税込219
翌々日出荷

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×77●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:2年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります アズワン品番65-9625-75
1個
6,840 税込7,524
当日出荷

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります アズワン品番65-9625-74
1個
4,040 税込4,444
翌々日出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #Q・食べ残し回収
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約13.5●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#Q 食べ残し●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●タンク容量(L):20 アズワン品番67-5999-29
1台
98,100 税込107,910
9日以内出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #P・飲み残し回収
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約13●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#P 飲み残し●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●タンク容量(L):20 アズワン品番67-5999-28
1台
91,600 税込100,760
9日以内出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #J・ペットボトル
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#J ペットボトル●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-26
1台
74,600 税込82,060
9日以内出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #D・空きビン
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#D 空きビン●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-25
1台
74,600 税込82,060
9日以内出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #C・空き缶
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#C 空き缶●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-24
1台
74,600 税込82,060
9日以内出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #A・燃えるゴミ
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#A 燃えるゴミ●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-22
1台
74,600 税込82,060
9日以内出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #B・燃えないゴミ
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#B 燃えないゴミ●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-23
1台
74,600 税込82,060
9日以内出荷

現場でのカットが容易です。 横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:白●幅(mm):150●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1569 アズワン品番67-5667-99
1箱(2巻)
74,400 税込81,840
12日以内出荷

現場でのカットが容易です。 横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:白●幅(mm):50●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1583 アズワン品番67-5668-01
1箱(5巻)
62,400 税込68,640
12日以内出荷

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。 #O・紙コップ回収 紙コップは一定量スタックされてから中容器に落ちる構造になっています。これにより 1個ずつ回収するよりも多くの紙コップの回収が可能となっています。(7 オンス紙コップの場合、約 50 個→約 200 個回収可能) 内部のガイドを交換することで 9 オンスの紙コップにも対応可能になっています
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約13●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#O 紙コップ●仕様:分別屑入、アジャスター付、紙コップ対応(7・9オンス)、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-27
1台
93,600 税込102,960
9日以内出荷