繰り返しの手洗いなどから手肌を保護し、肌荒れを予防します。
仕様無香料・無着色、ダーマバリアT
成分水・アロエベラエキス-1・クロレラエキス他
内容量(g)100
アズワン品番8-9275-01
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
ラテックス手袋による肌荒れやおむつかぶれも防ぎます。
1000万分の6mmの超微粒子の保護膜が、刺激物の皮膚への浸透を防ぎます。
ほぼ無臭でサラサラした乳液タイプです。
高い保湿効果を持ち、手荒れを防止します。
仕様クリア-G
アズワン品番0-8238-12
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。
水切りができて乾きやすいです。
仕様●材質:本体/PP・ラバーマグネット●単品JANコード:4974908582295
アズワン品番67-8740-61
1ケース(40個)
¥54,648
税込¥60,113
6日以内出荷
ナチュラルな頬に仕上げてくれるチークブラシ
個包装で衛生的なチークブラシです。
仕様●入数:10本/袋●サイズ:長さ175mm 毛の長さ30mm●色:白
アズワン品番67-8030-07
1袋(10本)
¥1,584
税込¥1,742
6日以内出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。
ボタンプッシュで吐出できます。
仕様●材質:本体/AS樹脂・ラバーマグネット、フタ/AS樹脂、パッキン/シリコーンゴム、すべり止め/ポリウレタン、ポンプ/ABS樹脂(クロムめっき)・PP・ステンレス鋼・発泡PE●単品JANコード:4974908520426
アズワン品番67-8740-67
1ケース(30個)
¥46,926
税込¥51,619
6日以内出荷
みずみずしいお肌を整えます。
仕様●容量:250mL●スキンタイプ:全肌質対応●無香料・無着色・アルコールフリー・パラペンフリー
アズワン品番7-8430-01
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
天然100%のコットン
毛羽立ちにくくなめらかな肌心地
たっぷり使える大容量パック
仕様●入数:約600枚/袋●サイズ:60mm×80mm●コットン100%
アズワン品番67-8030-06
1袋
¥1,742
税込¥1,916
翌々日出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。
洗剤や小物等を収納できます。
仕様●材質:本体・フック/ABS樹脂、バー/ステンレス鋼(樹脂コーティング)・ラバーマグネット●単品JANコード:4974908586590
アズワン品番67-8740-65
1ケース(18個)
¥44,194
税込¥48,613
6日以内出荷
UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。
ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。
皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。
場所を選ばないワイヤレス接続。
仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと)
アズワン品番68-4536-47
1個
¥74,800
税込¥82,280
6日以内出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。ボタンプッシュで吐出できます。
浴室の壁面に磁石でくっつきます。
水切りができて乾きやすいです。
仕様●材質:本体/PP・ラバーマグネット●単品JANコード:4974908582394
アズワン品番67-8740-62
1ケース(50個)
¥58,410
税込¥64,251
6日以内出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。
ボディソープ等を収納できます。
仕様●材質:本体/ABS樹脂・ラバーマグネット●単品JANコード:4974908582196
アズワン品番67-8740-66
1ケース(16個)
¥39,283
税込¥43,211
6日以内出荷
1ケース(4箱×100個)
¥33,230
税込¥36,553
4日以内出荷
皮膚への浸透性が少ないため、水分の蒸散を防ぎ保湿効果があります。ピュアリップは手を汚さず、直接塗れて便利です。
用途皮膚・口唇の保護・乾燥防止。
成分白色ワセリン
容量(g)10
アズワン品番8-8349-01
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
擦過傷・皮膚創傷などの保護や出血の抑制、液の吸収等に使用します。どの部分も均一な厚みに重なっていますので、圧力や吸収力にムラがありません。
折数12重折タイプ
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
関連キーワード