コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)
精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)
温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)
湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40
アズワン品番4-793-01
1個
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
非石油由来のバイオマスプラを配合した環境配慮型のディスポエプロンです。つかみやすく、衣服や肌に張り付きにくいエンボス加工です。パッケージは取り出しやすいポップアップタイプです。首の後ろのループ部分にミシン目加工(切れ目)が入っているため、軽い力で引きちぎるように取りはずすことができます。
仕様エンボス
材質PE(バイオマス原料10%含む)
厚さ(mm)0.018
サイズフリー
幅×丈(mm)760×1280
1.エアライトⅡ+通気孔を搭載した事により、高い通気性能を持ちます。
2.ABS製帽体とPC製ひさしの一体成形
帽体をABS製とした事で、製品質量を515gに抑えました。
従来製品ST#1330V-SE(525g)よりも軽量化しました。
また、前後のバランスが改善し、被り心地も向上しました。
3.ワイドシールド面(SEシールド)を内蔵
ST#1330V-SEと同じシールド面を使用。
側面からの飛来物からも目を守ります。
正面からの見通し寸法190mm(HGⅢシールドは172mm)
引き出し時の最上部を実測した沿面寸法は258mm(ST#101J-SHの場合183mm)
シールド面に傷が付きにくい構造(1万回の動作テストでも、視界を遮るような大きな傷は付かない)や、シールド面のみの交換が可能、という点に関してもST#1330V-SEと同じです。
仕様●サイズ:W231×D284×H154mm●材質:ABS、PC
アズワン品番67-7377-28
1個
¥17,325
税込¥19,058
4日以内出荷
・安定したバランス・均一な植毛によりバリを逃さない
・規格品のため短納期・乾式湿式双方対応
ディポン612ナイロンを使用しており、耐久性、耐湿性、耐薬品性、耐蝕性に優れています
水を使用する作業においても「ヘタリ」がなく、生産性の低下はありません。
・エッジバリ取り・木目だし・ギアなど、金属部分のバリ取り、仕上げ、Rつけ・タービン、ブレード研削
・鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の研磨仕上げ ・鉄板クリーニング・アルミシート仕上げ
自動車車体など表面塗装前の処理や、溶接前後の処理に。
合成の研磨仕上げに。
FRP、ゴム、皮製品、合成樹脂成型品の接着前粗面化に。
自動車のエンジンンやフレームにたまるカーボン除去やバッテリーケースのバリ取りに。
軽度のサビ取り、酸化物の除去に。
コンクリート表面のかき起こし作業に。
仕様●外径(mm):305●線径(mm):1.02●厚さ(mm):28.5●穴径(mm):133.4●毛丈(mm):70●最高使用回転数(rpm):1800●フランジ厚(mm):23.8●取付可能工具:バフレース・卓上両頭グラインダー・平面研磨機・自動機●材質/仕上:SC(シリコンカーバイド)●作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。●原産国:アメリカ●コード番号:805-1657
アズワン品番67-5558-31
1枚
¥44,403
税込¥48,843
63日以内出荷
関連キーワード