「目盛付き 容器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓付
アズワン品番5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
クリンキーパーに使用できる、除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器です。
希釈に便利な計量目盛り付きです。
ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
ノズルの切替つまみでスプレーする泡の広さを選べます。
他の洗浄剤などを入れて使用しない。
仕様●空容器●サイズ:本体/高さ206.0×幅99.0×奥行99.0mm●容量:600mL●容器材質:スプレー/プラ(PP、POM)、ボトル/プラ(PP)
アズワン品番67-9129-25
1ケース(6本)
¥2,630
税込¥2,893
翌々日出荷
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。圧力が上がるとベントします。すべてのバイアルに適合します。
用途目盛付き
材質PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番1-979-18
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP
規格DIN 13316 168
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm
アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
¥5,722
税込¥6,294
10日以内出荷
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
目盛付きリザーバーベースの上にディスポ透明リザーバーを乗せて使用します。目盛が透けて見えますので、試薬を正確な量だけ注入できます。透明リザーバーの4隅には深い溝があり、余った試薬を容易に元の容器に戻すことができます。
関連キーワード