「直管led 40w」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40形イエロー蛍光灯代替
450nm以下の波長をカットした白色光
露光室での視認性向上
40Wイエロー蛍光灯と同等の照度(1,100Lm)
低消費電力(16W)
環境に優しく長寿命
既存の蛍光灯器具に取付可能(※要 バイパス工事)
展示物の紫外線劣化・変色防止、店舗等の照明として利用可能
専用電源 ADP-18WFPA付
※UVを完全に遮断すること、およびお客様の使用環境において光線被り(感光)が一切発生しないことを保証する製品ではありません。
※お客様の使用環境において光線被り(感光)が発生する可能性については、貸出しデモ機を使用した評価・テストの実施によるお客様ご自身での事前確認を推奨致します。
仕様●ランプ仕様●▼光色:5,000K●▼全光束:1,100Lm●▼消費電力:16W●▼管長:1,198mm●▼外径:28.7mm●▼質量:290g●▼定格寿命:43,000h●専用電源仕様●▼定格電圧:AC100~240V●▼周波数:50/60Hz●▼消費電力:18W●▼重量:150g
アズワン品番68-0580-88
1本
¥23,900
税込¥26,290
16日以内出荷
昼白色・白色の2種類で、用途にあわせて選べる!Hf32W~FLR40W×1灯用相当のパワー。
左右に45°ずつ首振りも可能で、サインに当てたり、補助照明など幅広くご使用いただけます。
ホワイトチューブLEDの粒々感を抑えたムラのない光り方をする直管形LEDモジュールです。
広い拡散光で明るくやさしい空間を演出します。
材質アルミ製、反射板:鋼板
質量(kg)3
仕上白ツヤ消し
首振角度(°)90(左右各45)
保証期間5年(1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126.3×8.9×15.3
LED寿命(時間)40000
照射角約53°
関連キーワード