65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01 付属品デシケーター用底板 材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上 質量(kg)7.1 容量(L)約9 内径(Φmm)245(デシケーター部) 電源100V 50/60Hz 0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492 電源コード(m)1(2Pプラグ) 排気量(L/min)12 到達真空度-75kPa
1台
114,000 税込125,400
10日以内出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 電源コード(m)3(3Pプラグ) 到達真空圧力5.3kPa(40Torr) 接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング
1個
298,000 税込327,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡便・清潔なオイル交換
構成(オイルドレインキット)バルブ、クイックコネクター、オイルドレインコネクター、Loctite542、シールテープ、MYKALデグリーサーワイプ、予備ホース
1キット
28,900 税込31,790
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力 センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1) 安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止) 加熱方式缶体加熱方式 温度設定範囲(℃)40~220 表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
1台
322,000 税込354,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
2,277 税込2,505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
1台
334,000 税込367,400
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
1台
309,000 税込339,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
仕様付属書類:点検検査書類
1台
296,000 税込325,600
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
9,620 税込10,582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,810 税込4,191
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
3,780 税込4,158
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイル交換が非常に困難な場所(例:ベンチの下または背後) においても、保守にかかる時間を短縮し、容易に汚れの少ない方法で行います。
種別(真空ポンプオイル交換用) アズワン品番3-4993-01
1式
49,900 税込54,890
5日以内出荷




小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番1-7581-11 質量(kg)約3 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 内径(Φmm)306 全高(mm)498(真空ゲージ含む) 内容量(L)19 金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm 最大外径(mm)Φ367
1個
40,300 税込44,330
翌々日出荷


気密性に優れています。真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。
タイプメタルシール 使用温度範囲(℃)-28~+315 最高使用圧力6.89MPa
1個
33,400 税込36,740
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,500 税込31,350
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
14,200 税込15,620
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)