2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷