真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)7
電源AC100V、50/60Hz
内容量(L)約19
センサーK熱電対
ヒーター200W
温度ヒューズ99℃でOFF
記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)室温+20~80
真空計(MPa)0~0.1
バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01
仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275
付属品金網棚:2枚
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約31
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)300×300×275
電源コード(m)約1.5 3Pプラグ
ヒーター容量(W)500
真空到達度133Pa(1Torr)
1個
¥435,000
税込¥478,500
当日出荷
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01
仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約29
外寸法(mm)380×350×520
庫内寸法(mm)300×300×285
真空到達度133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
仕様付属書類:点検検査書類
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1個
¥76,900
税込¥84,590
当日出荷
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01
付属品デシケーター用底板
材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上
質量(kg)7.1
容量(L)約9
内径(Φmm)245(デシケーター部)
電源100V 50/60Hz 0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492
電源コード(m)1(2Pプラグ)
排気量(L/min)12
到達真空度-75kPa
1台
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)
サービス分類レンタル
各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の交換用扉パッキンです。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質フッ素ゴム
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル
寸法(mm)(天板サイズ)150×150
質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5
電源AC100V 50/60Hz
消費電力約100W
外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95
外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ
温度設定範囲(℃)0~60
アズワン品番4-2072-01
許容真空度(Pa)-0.09
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)
電源AC100V 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-01
冷却面積1200ccm2
1セット
¥172,000
税込¥189,200
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット
寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
電源(V)AC100 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-02
冷却面積1200cm2
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
専用固定金具でしっかりと固定できます。専用固定金具でしっかりと固定できます。AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
付属品専用固定金具
質量(kg)18
外形寸法(mm)590×580×700
耐荷重(kg)170
キャスター径(Φmm)50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし)
サービス分類レンタル
関連キーワード