4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空実験の際の真空度を調節することができます。
アズワン品番1-3172-11 付属品取付けブラケット 寸法(mm)210×130×145 質量(g)600 最大流量(L/min)150 圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa) ニップル外径Φ8mm(ホース)
1個
58,500 税込64,350
当日出荷

密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
1個
174,000 税込191,400
翌々日出荷

幅(mm)230 高さ(mm)130 奥行(mm)180 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)6650 排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7 到達真空度(kPa)6.65 吐出口径Φ8mmホースニップル アズワン品番3-1476-01 吸込口径Φ8mmホースニップル ポンプの種類ドライ
1個
60,700 税込66,770
翌々日出荷

真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01 材質ポリアミド・真鍮(バルブ) 接続口径(Φmm)8
1個
17,900 税込19,690
当日出荷