22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01 付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)150×150×150 質量(kg)3.7 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L)約1.3 内寸法(mm)110×110×110 許容真空度(Pa)約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷

真空実験の際の真空度を調節することができます。
アズワン品番1-3172-11 付属品取付けブラケット 寸法(mm)210×130×145 質量(g)600 最大流量(L/min)150 圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa) ニップル外径Φ8mm(ホース)
1個
58,500 税込64,350
当日出荷

ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22 付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)4.8 容量(L)約1.3 許容真空度(Pa)約133
1個
67,900 税込74,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別0.095MPa アズワン品番2-944-02
1台
73,500 税込80,850
翌々日出荷


ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル 寸法(mm)(天板サイズ)150×150 質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約100W 外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95 外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ 温度設定範囲(℃)0~60 アズワン品番4-2072-01 許容真空度(Pa)-0.09
1個
202,000 税込222,200
当日出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク アズワン品番67-5201-91
1個
75,900 税込83,490
7日以内出荷

DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25 付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個 サイズ144×420×207mm(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5~40℃ 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1 消費電力370W 電源コード(m)2 排気口KF25 オイル量(L)0.6~1
1台
188,000 税込206,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM-20S ドライ真空ポンプ アズワン 動画あり
真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別0.08MPa アズワン品番2-944-01
1台
56,700 税込62,370
翌々日出荷

1個
14,390 税込15,829
当日出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク アズワン品番67-5201-90
1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
1個
663 税込729
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25 幅(mm)460 高さ(mm)230 奥行(mm)144 電圧(V)100 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10 排気口KF25 吐出口径KF25 騒音値(dB)(50/60Hz)56以下 オイル量(L)0.6~1 吸込口径KF25
1個
137,000 税込150,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
752 税込827
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

誘導回転(マグネットドライブ方式)を採用しているため、高真空でもリークが無く、撹拌できます。Oリングでシャフトシールされていないので、耐久性が良く、高速回転が可能です。現在使用されている撹拌機に、連結して使用することができます。真空蒸留、脱泡など、密閉された環境下での撹拌実験に適しています。
仕様回転トルク(kg・cm):0.5~0.6、真空:0.01mmHg 材質ジョイント・アタッチメント/PTFE、回転軸/ルーロン、O-リング/バイトン(R) 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 適合シャフト径(Φmm)8 接続径(Φmm)10ニップル
1個
61,900 税込68,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き 材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン) 寸法(mm)本体/240×250×160 アズワン品番4-6373-01 ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷