小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)
材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
許容真空度(Pa)約133
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個
仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
1個
¥174,000
税込¥191,400
翌々日出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き
材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)
寸法(mm)本体/240×250×160
アズワン品番4-6373-01
ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:100
アズワン品番4-6371-02
有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
¥44,900
税込¥49,390
4日以内出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:75
アズワン品番4-6371-01
有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
¥36,900
税込¥40,590
4日以内出荷
関連キーワード