カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 真空デシケーター(2)
  • 卓上消耗品(1)
    • 真空パック用袋(1)
  • クリーンルーム用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • タカトテクニカ(2)
  • イチネンTASCO(22)
  • エスコ(3)
  • マキタ(3)
  • HASCO(2)
  • KTC(1)
  • BBKテクノロジーズ(9)
  • アサダ(22)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ニューマシン(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • マリンテック(8)
  • コンサス(7)
  • マグネスケール(5)
  • ダイマツ[食品](5)
  • SMC(4)
  • 富士電機(4)
  • ドリテック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真空引き」の検索結果

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ アズワンPTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズアズワン
4,260税込4,686
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。
材質本体/PTFE、Oリング/FKM
真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン真空デシケーター VOLTEGA300用アズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260アズワン品番4-440-01許容真空度(Pa)約133
ガス置換型アクリルグローブボックス B型 アズワンガス置換型アクリルグローブボックス B型アズワン
340,000税込374,000
1台
15日以内出荷
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4095-02
ガス置換型アクリルグローブボックス アズワンガス置換型アクリルグローブボックスアズワン
565,000税込621,500
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。庫内の環境をモニタリングする際に必要な酸素モニターを標準装備しています。またモニタホルダーは角度調整可能です。本体内部にコンセントが付いています。
種別エアタイトモニター付きPC コンセント付き
ガス置換型アクリルグローブボックス アズワンガス置換型アクリルグローブボックスアズワン
387,000税込425,700
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。本体内部にコンセントが付いています。
種別エアタイト コンセント付き
真空パック アズワン真空パックアズワン
719税込791
1袋(10本)ほか
当日出荷
7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します。強力に真空引きできます。
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら