DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ
強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。
DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25
付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個
サイズ144×420×207mm(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~40℃
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1
消費電力370W
電源コード(m)2
排気口KF25
オイル量(L)0.6~1
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16
付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)
寸法(mm)310×115×166
質量(kg)約10
タイプ二段式
電源(V)AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)55以下
使用周囲温度(℃)5~40
アズワン品番4-6133-01
オイル量(L)0.3
1台
¥187,000
税込¥205,700
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25
付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)
寸法(mm)414×152×235
質量(kg)約15
タイプ二段式
電源(V)AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)55以下
使用周囲温度(℃)5~40
オイル量(L)0.75
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38
外寸法(mm)450×420×460
冷媒R290(ノンフロン)
除湿量1L/回
アズワン品番2-8102-21
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能
冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
¥569,000
税込¥625,900
翌々日出荷
関連キーワード