「真空蓋」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個
仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用
付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚
寸法(mm)Φ63×90
内径(Φmm)パッキン:63
アズワン品番4-6373-11
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌々日出荷
ハンディポンプを使用することで簡易的に容器を真空(減圧)環境にすることができます。積み重ねが可能です。蓋に日付ダイヤルがあり、合わせることで、保管日数の管理が可能です。手軽に減圧保管
材質本体/ポリカーボネート、蓋/ABS、バルブ・ガスケット/シリコン、グリップ/ナイロン
到達真空度約49kPa(ハンディポンプ使用時)
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き
材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)
寸法(mm)本体/240×250×160
アズワン品番4-6373-01
ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP
質量(kg)約4
サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm
ポート数12
アズワン品番4-2854-01
1個
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
関連キーワード