4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷