耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
型番石英炉心管
外径(mm)Φ30×Φ24×500
アズワン品番1-7555-17
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-45
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-18
1本
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
石英製がお求めやすい価格です。
仕様●側管(摺合):15/25×3●中管(摺合):29/42
口内径(Φmm)75
フランジ外径(Φmm)Φ110
アズワン品番4-6490-01
1個
¥67,320
税込¥74,052
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
型番石英炉心管
外径(mm)Φ50×Φ44×500
アズワン品番1-7555-18
1個
¥179,000
税込¥196,900
24日以内出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個
型番TMF-300N用ガス置換ユニット
アズワン品番1-7555-43
1個
¥60,400
税込¥66,440
翌々日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個
アズワン品番1-7555-47
1個
¥79,900
税込¥87,890
24日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):43●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-23
1本
¥54,500
税込¥59,950
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-26
1本
¥115,000
税込¥126,500
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-22
1本
¥38,300
税込¥42,130
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):55●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-27
1本
¥127,000
税込¥139,700
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し
厚さ(mm)2
アズワン品番65-8741-17
1本
¥15,100
税込¥16,610
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):26●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-21
1本
¥26,700
税込¥29,370
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):16●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-19
1本
¥21,100
税込¥23,210
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):45●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-25
1本
¥60,700
税込¥66,770
28日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):17●肉厚(mm):1●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-20
1本
¥10,900
税込¥11,990
28日以内出荷
仕様仕様:石英炉心管
炉内寸法(mm)Φ44×700
外寸(mm)Φ50×700
アズワン品番3-1474-13
1個
¥191,000
税込¥210,100
33日以内出荷
関連キーワード