107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,240 税込2,464
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,440 税込2,684
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)




不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
1式
91,100 税込100,210
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(40枚)ほか
65,800 税込72,380
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(40枚)ほか
65,800 税込72,380
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
67,700 税込74,470
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
67,700 税込74,470
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
3,590 税込3,949
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)
14,800 税込16,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス 寸法(mm)25×75 タイプ縁研磨
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1袋(10g)
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管B
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
4,600 税込5,060
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
特価
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管A
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アズワン石英棒
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本
3,230 税込3,553
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワン石英試験管
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
1箱(10本)
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。シリカガラス被膜は通常のガラス繊維被膜よりも高い耐熱温度を有しています。
材質全体被膜:シリカガラス 長さ(m)10 耐熱温度(℃)400 アズワン品番4-2542-05 エレメント(mm)0.32
1本
12,700 税込13,970
欠品中

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
1個
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,960 税込4,356
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,500 税込14,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)