「硬度試験」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JISK5600に準拠しています。
鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。
塗膜の硬さを計る試験機です。
水準器が本体に装備されています。
材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ)
質量(kg)約1.9
角度(°)(鉛筆)45±1
サイズ(mm)74×110×55
アズワン品番4-4562-01
荷重(g)(鉛筆先端)750±10
1個
¥26,400
税込¥29,040
欠品中
タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。耐久性に優れています。
質量(g)185
サイズ56×27×113mm
準拠規格JIS K 6253・ISO7619・ASTM D 2240
タイプ標準型
許容誤差±1度
関連キーワード