「磁石 両面」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様両面テープ付き
表面磁束密度(mT)168
仕様両面テープ付き
表面磁束密度(mT)140
仕様両面テープ無し
表面磁束密度(mT)75
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。両面多極着磁です。
仕様異方性(両面多極着磁)
長さ(mm)500
幅(mm)250
最高使用温度(℃)100
抗菌パイプを使用した衛生的なボードです。
両面に書き込み可能で、磁石も付きます。
材質ボード/スチール樹脂複合板、 フレーム/鋼鉄パイプ・抗菌AAS樹脂
寸法(mm)【ボード】1820×910
材質(キャスター)樹脂
キャスター径(Φmm)65
外寸法(mm)1888×534×1750
アズワン品番1-8603-11
1個
¥73,900
税込¥81,290
15日以内出荷
関連キーワード