カテゴリ

  • 測定用品(78)
    • 上皿はかり(3)
    • 台はかり(5)
  • 測定関連サービス(13)
    • はかりレンタル(13)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • A&D(575)
  • シンワ測定(20)
  • カスタム(13)
  • ドリテック(20)
  • Yamato(大和製衡)(206)
  • エスコ(113)
  • タニタ(60)
  • トライメイト(2)
  • 三光精衡所(12)
  • サンワダイレクト(2)
  • オーハウス(446)
  • VIBRA(新光電子)(307)
  • SMC(237)
  • 島津製作所(231)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(106)
  • エー・アンド・デイ(102)
  • ケツト科学研究所(95)
ひょう量
  • 3kg(2)
  • 6kg(3)
  • 15kg(4)
  • 30kg(5)
  • 100g(3)
  • 120g(6)
  • 200g(2)
  • 220g(8)
  • 300g(5)
  • 420g(2)
  • 600g(4)
  • 1000g(3)
  • 1500g(2)
  • 2200g(6)
  • 3000g(6)
  • 4200g(4)
  • 5000g(2)
  • 6000g(3)
  • 10200g(2)
  • 30000g(2)
最小表示
  • 0.0001kg(2)
  • 0.0005kg(2)
  • 0.001g(6)
  • 0.001kg(2)
  • 0.01g(10)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05g(1)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1g(12)
  • 0.1mg(8)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(3)
  • 1g(7)
  • 10g(3)
  • 20g(2)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(21)
表示形式
表示形式
デジタル(19)
ひょう量単位
  • g(グラム)(6)
  • kg(キログラム)(4)
g(グラム)・kg(キログラム)
校正証明書
  • 付き(17)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 142×128(2)
  • 280×280(1)
  • 285×220(2)
  • 294×225(1)
  • 360×460(1)
  • 400×400(1)
  • 400×520(1)
142×128・280×280・285×220・294×225・360×460・400×400・400×520
計量皿形状
  • (11)
  • (14)
丸・角
サービス分類
  • レンタル(14)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「秤」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズアズワン
160,990税込177,089
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズアズワン
163,490税込179,839
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
51,490税込56,639
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
48,990税込53,889
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタルアズワン
403税込443
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用)消費電力(W)約1.1本体サイズ(mm)74×58×54除電方式直流コロナ放電除電距離(mm)50~300除電面積前面中心部より半径250mmオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300)フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
37,900税込41,690
1台
12日以内出荷
仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下寸法(mm)145×109×73質量(g)約185電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)方式感熱式インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)アズワン品番4-6252-12
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
979税込1,077
1巻ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90
ハンディパウダーフィーダー用コントローラー アズワンハンディパウダーフィーダー用コントローラーアズワン
57,900税込63,690
1台
翌々日出荷
供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
適合天秤モデル:EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02)※通信ケーブルが付属しています。材質スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-02
枕型分銅 鋳鉄製 PWMシリーズ アズワン枕型分銅 鋳鉄製 PWMシリーズアズワン
7,490税込8,239
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄形状枕型等級M1
食品微生物検査キットDDSマスターIII アズワン食品微生物検査キットDDSマスターIIIアズワン
731,000税込804,100
1セット
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズ アズワン超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズアズワン
39,900税込43,890
1ケース(20本)
6日以内出荷
加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
摩擦実験器 FR アズワン摩擦実験器 FRアズワン
5,630税込6,193
1セット
6日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
電子天秤(AXB) AXBシリーズ アズワン電子天秤(AXB) AXBシリーズアズワン
30,400税込33,440
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXTインターフェースRS232反応速度(秒)約1校正分銅外部(別売)
電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン電子天秤(AXA) AXAシリーズアズワン
50,900税込55,990
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター質量(kg)約3.5種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/Eアズワン
635税込699
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/Eアズワン
811税込892
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220校正証明書一般校正サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E アズワン【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/Eアズワン
1,082税込1,190
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/Eアズワン
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/Eアズワン
527税込580
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoNアズワン
403税込443
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
仕様除電有効範囲:除電距離/100~500mm、除電面積/300×300mm付属品専用アダプタ寸法(mm)スタンド:110×92×181質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/Eアズワン
571税込628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブル アズワン電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブルアズワン
17,780税込19,558
1個
翌々日出荷
仕様コード長:1.5mアズワン品番1-5165-23
アズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズ アズワンアズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズアズワン
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)種類電子天秤計量皿寸法(mm)142×128表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
分析天秤 sefi 英語版校正証明書付 アズワン分析天秤 sefi 英語版校正証明書付アズワン
193,500税込212,850
1台
9日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
分析天秤 sefi 校正証明書付 アズワン分析天秤 sefi 校正証明書付アズワン
191,000税込210,100
1台
9日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
9日以内出荷から49日以内出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズアズワン
75,400税込82,940
1個
9日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズアズワン
72,900税込80,190
1個
9日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズアズワン
331,200税込364,320
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズアズワン
328,700税込361,570
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコ アズワン【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコアズワン
147税込162
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バススターラーの温度均一化に!バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状ひょう量単位g
分銅セット WS1Mシリーズ アズワン分銅セット WS1Mシリーズアズワン
76,500税込84,150
1個
当日出荷
M1級の分銅セットです。 校正作業に適しています。 ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1アズワン品番3-9951-05
電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブル アズワン電子天秤 AXA 用RS/USB変換ケーブルアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
RS232C→USB(HIDキーボード)変換ケーブル 汎用のCOMポートに変換する仕様ではありません。
種類電子天秤アズワン品番3-6553-11
電子天びん用オプション 表示部保護カバー 5枚1組 アズワン電子天びん用オプション 表示部保護カバー 5枚1組アズワン
4,098税込4,508
1セット(5枚)
4日以内出荷
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)サイズ170×50mmアズワン品番1-5427-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら