アズワン品番1-6584-01
材質フッ素樹脂(PFA)
幅(mm)58
全長(mm)162
高さ(mm)31
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
材質アルミニウム
タイプ特大
アズワン品番1-4988-05
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌々日出荷
アズワン品番1-7855-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)98×295×68
容量(mL)670
本体寸法(mm)98×295×68
1個
¥792
税込¥871
当日出荷
粉剤、粒剤等の取り出しに適しています。安価で丈夫なアルミニウム製
材質アルミニウム
仕様フッ素コートあり
材質SUS430、コーティング部/PTFE
厚さ(μm)コーティング:30±10
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
超軽量スコップで仕事疲れも軽減
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:450×475×柄長1800mm●超軽量:2.1kg●コード番号:AK3244
アズワン品番67-6906-87
1個
¥41,700
税込¥45,870
7日以内出荷
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質PS
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する角型状で採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、匙部が角型のため容器の底や隅の採取に便利です。、また匙底部がフラットなため採取後に机等に置いても転倒しにくい形状です。、取っ手に容量の刻印入り。
仕様●各容量の匙部幅×匙部長×全長●▼0.5mL:1.5×1.4× 5.4cm●▼1.0mL:1.8×1.7× 6.0cm●▼2.5mL:2.5×2.4× 6.5cm●▼5.0mL:3.0×3.0× 8.0cm●▼10mL:3.8×3.7× 8.9cm●▼15mL:4.3×4.3× 9.6cm●▼25mL:5.1×5.0×10.8cm●▼50mL:6.5×6.4×12.6cm
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
材質PP
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。
目安採取量はスコップ部大が1.0mL、スコップ部小が0.25mLです。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●スコップ部大 幅×長さ(cm):1×4●スコップ部小 幅×長さ(cm):0.5×4●全長(cm):18●入数:20個/袋
アズワン品番67-5201-72
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
まるで本物!細部までこだわった工具のアクセサリーシリーズ、工具としては使用出来ません。
仕様●材質:亜鉛合金
アズワン品番68-4103-26
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
苗の育苗・運搬・移植用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):501×360×232●有効内寸(mm):450×335×202●内容量(L):31.8●圧縮荷重:20.5kN(2095kgf)
アズワン品番67-7135-92
1個
¥4,445
税込¥4,890
5日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4
長さ(cm)【スコップ部】
全長(cm)18
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得
危険物の類別非危険物
関連キーワード