材質アルミニウム
アズワン品番1-6584-01
材質フッ素樹脂(PFA)
幅(mm)58
全長(mm)162
高さ(mm)31
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
タイプ特大
アズワン品番1-4988-05
1個
¥2,640
税込¥2,904
12日以内出荷
仕様フッ素コートあり
材質SUS430、コーティング部/PTFE
厚さ(μm)コーティング:30±10
個別包装滅菌済みです。金属探知に反応します。秤量ボートとしても使用できます。
個包装滅菌タイプです。秤量ボートとしても使用できます。
超軽量スコップで仕事疲れも軽減
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:450×475×柄長1800mm●超軽量:2.1kg●コード番号:AK3244
アズワン品番67-6906-87
1個
¥41,700
税込¥45,870
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスコップで、取っ手に採取容量の刻印入りです。、オール白色ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。、サイズ・容量に多少の誤差があります。
材質ポリプロピレン
粉末、顆粒や半固形物を採取するスコップで、取っ手に採取容量の刻印入りです。、オール白色ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。、サイズ・容量に多少の誤差があります。
材質ポリプロピレン
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する角型状で採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、匙部が角型のため容器の底や隅の採取に便利です。、また匙底部がフラットなため採取後に机等に置いても転倒しにくい形状です。、取っ手に容量の刻印入り。
仕様●各容量の匙部幅×匙部長×全長●▼0.5mL:1.5×1.4× 5.4cm●▼1.0mL:1.8×1.7× 6.0cm●▼2.5mL:2.5×2.4× 6.5cm●▼5.0mL:3.0×3.0× 8.0cm●▼10mL:3.8×3.7× 8.9cm●▼15mL:4.3×4.3× 9.6cm●▼25mL:5.1×5.0×10.8cm●▼50mL:6.5×6.4×12.6cm
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。
目安採取量はスコップ部大が1.0mL、スコップ部小が0.25mLです。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●スコップ部大 幅×長さ(cm):1×4●スコップ部小 幅×長さ(cm):0.5×4●全長(cm):18●入数:20個/袋
アズワン品番67-5201-72
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
植物の植え付けや移植に。
深さが分かりやすい目盛付き。
仕様●材質:ステンレス●全長(mm):290●目盛:あり●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-62
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
粉剤、粒剤等の取り出しに適しています。安価で丈夫なアルミニウム製
材質アルミニウム
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
アズワン品番1-7855-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)98×295×68
容量(mL)670
本体寸法(mm)98×295×68
1個
¥792
税込¥871
当日出荷
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。
FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
先が尖っているため先端を地面に突き刺し、上部に足を掛けて体重をかけることで深く掘り進めることができます。
仕様●幅(mm):230●全長(mm):980●質量(kg):1.7●刃先形状:剣●色:白●材質:スチール
アズワン品番67-9287-43
1本
¥5,990
税込¥6,589
欠品中
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質PS
皿が四角い形をしているので、広範囲に広がった雪を取り除くのに適しています。
仕様●刃先幅(mm):230●刃先長(mm):290●全長(mm):980●質量(kg):1.87●刃先形状:角●色:白●材質:スチール
アズワン品番67-9287-42
1本
¥5,990
税込¥6,589
欠品中
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
材質PP
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
まるで本物!細部までこだわった工具のアクセサリーシリーズ、工具としては使用出来ません。
仕様●材質:亜鉛合金
アズワン品番68-4103-26
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4
長さ(cm)【スコップ部】
全長(cm)18
「移し替え」・「取り外し」・「収納」、使いやすさを兼ね備えたビーズボトル新発売。
クリアなケースで中身が見やすくて使いやすい!
ビーズスコップを兼ねた蓋付きだから取り出し簡単!
お手持ちのビーズを綺麗に小分けしながら収納する事ができます。
見た目も綺麗に、スリムコンパクトなサイズなので場所を取りません。
仕様●商品サイズ:2.2Φ×8.1Hcm●重量:21.7g●材質:PS PP
アズワン品番67-9133-56
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
関連キーワード