12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304 寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7) 質量(g)440 口内径(Φmm)205 足長(mm)250 アズワン品番4-2078-01 足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35 種別BTC-351 350mL アズワン品番1-6148-15
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49) 材質アルミニウム 長さ(mm)290 立て数(本)5
1袋(12本)ほか
3,290 税込3,619
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

札をめくって容器内の残量を「使用可/残り僅か/空」で知らせることができます。ボンベや液体窒素の容器等での使用におすすめです。
付属品リング/2個 材質PET サイズ(mm)65×65×1 アズワン品番4-4742-01
1組
1,490 税込1,639
当日出荷

FHM-M1 凍結粉砕ハンディミル アズワン 動画あり
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。 アズワン品番1-6161-02 材質めのう 厚さ(mm)10(ウレタン被覆) 寸法(mm)Φ49×100
1個
39,700 税込43,670
当日出荷