材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
材質SUS304-CSP(相当)
成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
全長(mm)1000
材質C2680R-H (相当)
成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。
繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。
軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材
密度70kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
材質電解銅
長さ(mm)297
幅(mm)210
サイズA4
材質ニッケル
長さ(mm)110
幅(mm)110
材質ニッケル
長さ(m)10
材質電解銅
幅(mm)540
長さ(m)20
長さ(m)10
材質SUS304
材質SUS304
長さ(mm)297
幅(mm)210
サイズA4
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
アズワン品番67-7382-14
1個
¥20,790
税込¥22,869
7日以内出荷
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
高透磁率の合金箔をランダム配置させた磁性層を4 層とすることで軽量・薄型ながら、高い磁気シールド効果がえられます。電気室から発生する商用電源周波数(50-60 Hz)の交流磁場や、病院のMRI 室から漏れる直流磁場などに対して、良好な磁気シールド効果を発揮します。薄型・軽量、フレキシブルでトリミング加工も簡単、磁気シールドに適します。
仕様●材質:PETフィルム、EVA系接着剤、磁性層(4層)●サイズ:900×1800×t0.5mm●重量:1.4kg
アズワン品番67-2381-17
1枚
¥108,000
税込¥118,800
17日以内出荷
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
特性耐熱
材質ガラス繊維
最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
材質極細ガラス繊維
最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
特性耐熱
関連キーワード