52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気
寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-05
1箱(500冊)
11,998 税込13,198
5日以内出荷

シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気
寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-04
1箱(100冊)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本) 寸法(mm)142×15×23 使用温度範囲(℃)-80~60 アズワン品番4-6613-01 適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
1箱(5本)
13,400 税込14,740
翌々日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1箱(20巻)
5,190 税込5,709
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75 変色の経過赤ドット→ピンク アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

1箱(30本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。
アズワン品番1-5790-01 直径(Φmm)100 高さ(mm)7 純度(%)アルミニウム99.5%
1箱(80枚)
8,990 税込9,889
当日出荷

シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気
寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-08
1箱(100冊)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気
寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-07
1箱(500冊)
11,998 税込13,198
5日以内出荷

シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気
寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-09
1箱(500冊)
11,998 税込13,198
5日以内出荷

シンプルタイプ。赤・青・緑の3種類から選べる使い勝手の良さが人気
寸法(mm)105×148 紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg 印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1c アズワン品番69-8261-06
1箱(100冊)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様●径:4mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)●入数:1箱(6色×2本 計12本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-82
1箱(12本)
339 税込373
8日以内出荷

色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様●径:3mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)●入数:1箱(6色×4本 計24本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-81
1箱(24本)
339 税込373
8日以内出荷

色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様●径:2mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)●入数:1箱(6色×4本 計24本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-80
1箱(24本)
339 税込373
当日出荷

色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様●径:7mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)●入数:1箱(6色×2本 計12本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-84
1箱(12本)
339 税込373
10日以内出荷

1箱(24本)ほか
339 税込373
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様●径:9mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各1本)●入数:1箱(6色×各1本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-85
1箱(6本)
339 税込373
10日以内出荷

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
1箱(250枚)
4,990 税込5,489
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンコンテナー
異色・異形状方向に積み重ねるとコンパクトに収納できます。
スタッキング フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 内寸法(mm)603×377×150 フタなし アズワン品番4-1005-01 コンテナ種類ベタ目
1個
4,811 税込5,292
翌々日出荷

1箱(10本)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン) 長さ(mm)234/記入部分25×80
1箱(100本)
3,574 税込3,931
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1箱(100袋)
5,320 税込5,852
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
7,710 税込8,481
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個×10袋)ほか
45,600 税込50,160
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120 材質本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
17,523 税込19,275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
仕様ベース部色:白色 タイプワックス 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上) 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛が両サイドにあり、積み重ね可能です。目盛の印字が取れないよう、60℃以下でのご使用をお勧めします。
容量(mL)1000 材質PP 1目盛(mL)10
1箱(12個)
11,682 税込12,850
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン) 長さ(mm)234/記入部分25×80
1箱(100本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵 タイプワックス 精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上) ベース部:白色
1箱(20枚)
1,790 税込1,969
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
タイプ化学変化 精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上) 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
3,740 税込4,114
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


一つ穴・二つ穴両用です。 お風呂・風呂釜・浴槽備品の汚れを、つけおきするだけで簡単に洗浄できます。 洗浄終了が色の変化でわかる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。 風呂釜内の湯ドロも追いだきをする事で、1度に洗浄する事ができます。 洗浄後のお湯は、浴室の床のお掃除にもお使い頂けます。 環境に優しい酸素系成分使用。塩素ガスは発生しません。
仕様●成分:過炭酸ナトリウム、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、赤色素、界面活性剤、酸素●液性:弱アルカリ性●内容量:400g(200g×2袋)●使用量の目安:200~300Lの浴槽に対し1袋(200g) アズワン品番67-5282-14
1箱(2袋)
990 税込1,089
7日以内出荷

シンプルな用法欄とツメ抜きタイプ
材質上質紙64g/m2 寸法(mm)150×210 印刷:赤 アズワン品番69-8260-94
1箱(1000枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷