試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)95.5
タイプファン付き
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-5614-01
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥457,000
税込¥502,700
翌々日出荷
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)80
タイプファン無し
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-1504-11
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
¥444,000
税込¥488,400
翌々日出荷
関連キーワード