形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム
全長(mm)400
色ブルー
入数(枚)50
機能伸縮性
揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
吉祥柄「七宝」をあしらった縁起の良い紅白タオル。国産木箱に入れてお届けします。輪が四方八方に広がっていくことから「しっぽう」となり、人と人のご縁(輪)は、七つの宝と同等の価値があるとされました。そこから七宝の名がつき、吉祥柄となりました。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートC
ライナーK5
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。
仕様γ線滅菌済、左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.15
全長(mm)400
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能伸縮性
粉有無粉なし
自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。
用途手首用
材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×40
適合部位手首用
アズワン品番8-8065-11
1箱
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。
可視光カットフィルター仕様です。
軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1
寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55
質量(g)120(電池含む)
電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650
波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)
アズワン品番4-4549-01
強度(UV)14000uW/cm2(40cm)
点灯時間約2時間(フル充電の場合)
1箱
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリ
アズワン品番67-2388-86
1箱(100枚)
¥15,900
税込¥17,490
4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
。水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約2ミリ
アズワン品番67-2388-87
1箱(200枚)
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
殆どの液体を吸収する能力を持っています。水を吸収した後でも、油を吸収する能力を持っています。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。1枚当り1.2Lの液体を吸収する能力を持っています。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリ
アズワン品番67-2388-88
1箱(100枚)
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):40×40●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
クリスマスイベントの抽選会やノベルティで大活躍!。ピンク・イエロー・ブルー・グリーンの4色アソートです
仕様●素材:ティッシュ/パルプ100%●サイズ:箱/22×12×3.4cm●内容量:40組×100個入●4色アソート(ピンク・イエロー・ブルー・グリーン) 色指定不可●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。
アズワン品番65-8118-60
1セット(100個)
¥13,600
税込¥14,960
5日以内出荷
関連キーワード