4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC 質量(kg)約1.5kg 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz) サイズ(mm)142×142×134 アズワン品番4-3909-02
1個
28,900 税込31,790
当日出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き 材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製 質量(kg)約5.6 風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。) 電源(AC100V)50/60Hz 集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子) サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75 アズワン品番4-3764-01
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC 質量(kg)約1.5kg 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz) サイズ(mm)142×142×87 アズワン品番4-3909-01
1個
26,900 税込29,590
当日出荷