仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s
材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)
電源AC100V 50/60Hz
フィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
10日以内出荷
1個
¥44,100
税込¥48,510
10日以内出荷
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ
寸法(mm)700×550×1800
質量(kg)約110
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)
処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上
アズワン品番7-9185-01
1台
¥1,190,000
税込¥1,309,000
12日以内出荷
関連キーワード