「粉 洗濯用」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗濯槽の裏側にこびりついた汚れをスッキリ。
洗浄終了が色の変化で分かる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。
水溶性パックを採用。粉の飛び散りがなく袋のゴミが出ません。(パックの中身はさらさらパウダーでさっと溶けます)。
酸素系成分使用、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらにも使えます。
仕様●成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分)、炭酸塩(アルカリ剤)、防かび剤、消臭剤、着色剤●液性:弱アルカリ性●内容量:100g×3袋●使用量の目安:7kg洗い(水量60L)までの洗濯機に対し、1回1袋
アズワン品番67-5282-15
1箱(3袋)
¥1,188
税込¥1,307
10日以内出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
防炎証明付き。組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
材質フレーム/スチール粉体塗装、布/ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)約5
キャスターΦ40mmナイロン製(ストッパー付き)
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
追加連結用組み立て式(要工具)。
寸法(mm)860×1820
仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
遮光性・防汚性に優れた布地を使用しています。光触媒作用により消臭効果があります。連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布/ポリエステル100%
質量(kg)5
キャスター径(Φmm)40(片側ストッパー付き)
洗濯方法洗濯可
関連キーワード