「粉付き」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット
寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
電源(V)AC100 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-02
冷却面積1200cm2
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)
電源AC100V 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-01
冷却面積1200ccm2
1セット
¥172,000
税込¥189,200
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
洗濯槽の裏側にこびりついた汚れをスッキリ。
洗浄終了が色の変化で分かる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。
水溶性パックを採用。粉の飛び散りがなく袋のゴミが出ません。(パックの中身はさらさらパウダーでさっと溶けます)。
酸素系成分使用、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらにも使えます。
仕様●成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分)、炭酸塩(アルカリ剤)、防かび剤、消臭剤、着色剤●液性:弱アルカリ性●内容量:100g×3袋●使用量の目安:7kg洗い(水量60L)までの洗濯機に対し、1回1袋
アズワン品番67-5282-15
1箱(3袋)
¥1,188
税込¥1,307
10日以内出荷
X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)
付属品検査証明書
フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠
穴の形状□
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 、アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル
仕様●素材:天板:低圧メラミン化粧板30mm厚 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W120×D45×H105cm●重量:約22.2kg●耐荷重:40kg●アジャスター付き
アズワン品番65-8873-97
1台
¥35,400
税込¥38,940
欠品中
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)
材質(脚部)スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)27
脚の種類キャスター脚
材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
追加連結用組み立て式(要工具)。
寸法(mm)860×1820
仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
天板は飲食店に最適な、熱や水に強い低圧メラミンを採用。 自然で明るいカラーと、美しい柾目柄です
。カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
アズワン品番65-9074-37
1台
¥25,100
税込¥27,610
7日以内出荷
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
ブラックフレームに、清潔感のあるホワイトウッド天板のカラーリング。
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7096
アズワン品番67-5565-96
1本
¥80,900
税込¥88,990
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7088
アズワン品番67-5565-97
1本
¥87,200
税込¥95,920
30日以内出荷
透明感のあるホワイトと、暖かみのあるウォームホワイトに、光の色を変更できます。球数も多く、繊細で美しいブランチツリーです。
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます。 騒音を緩和する吸音効果素材。集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ。軽量なので、移動もラクラク。 ジッパーで連結、組立も簡単。2連パーティションとしてもご使用できます
仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き
アズワン品番65-8873-75
1台
¥42,300
税込¥46,530
7日以内出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます。 騒音を緩和する吸音効果素材。集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ。軽量なので、移動もラクラク。 ジッパーで連結、組立も簡単。2連パ
仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き
アズワン品番65-8873-74
1台
¥42,300
税込¥46,530
7日以内出荷
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。使用例画像はキャスターなしタイプです。
仕様●素材:パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅80×高さ150cm、パネル厚/2.7cm●重量:8.1kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き●キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)●組立式
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ165●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7091
アズワン品番67-5565-94
1本
¥74,100
税込¥81,510
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ165●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7095
アズワン品番67-5565-95
1本
¥80,600
税込¥88,660
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ●高さ(mm):872●全幅(mm):Φ165●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7093
アズワン品番67-5602-52
1本
¥107,000
税込¥117,700
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ●高さ(mm):872●全幅(mm):Φ165●本体色:イエロー●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7087
アズワン品番67-5602-53
1本
¥114,000
税込¥125,400
30日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W95.2×D43×H210cm●重量:19kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-39
1セット
¥79,500
税込¥87,450
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W125.2×D43×H210cm●重量:21kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-32
1セット
¥90,300
税込¥99,330
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W95.2×D43×H210cm●重量:19kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-40
1セット
¥79,500
税込¥87,450
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-42
1セット
¥68,300
税込¥75,130
16日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-43
1セット
¥72,000
税込¥79,200
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-41
1セット
¥68,200
税込¥75,020
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W95.2×D43×H210cm●重量:19kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●使用例の画像はW120cmタイプです。
アズワン品番65-8761-34
1セット
¥79,600
税込¥87,560
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W95.2×D43×H210cm●重量:19kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●使用例の画像はW120cmタイプです。
アズワン品番65-8761-35
1セット
¥79,800
税込¥87,780
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W95.2×D43×H210cm●重量:19kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●使用例の画像はW120cmタイプです。
アズワン品番65-8761-36
1セット
¥83,500
税込¥91,850
7日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●使用例の画像はW120cmタイプです。
アズワン品番65-8761-37
1セット
¥68,400
税込¥75,240
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ