粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズアズワン12日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hzコンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-04開口部(mm)Φ120コンセント有り