カテゴリ

  • クリーンルーム用品(11)
    • 排気・クリーン装置(2)
    • クリーンブース(5)
  • 安全保護具(1)
    • メガネ・ゴーグル・防災面(1)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(14)
  • 萩原工業(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • 伸榮産業(1)
  • TRUSCO(31)
  • マキタ(6)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • SDG株式会社(1)
  • 日本緑十字社(4)
  • SMC(1,001)
  • 近藤製作所(379)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(117)
  • RS PRO(79)
  • CKD(63)
  • エスコ(39)
  • コバルテック(35)
  • シーシーアイ(33)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • 三木プーリ(27)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粉塵」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットケアマシン サクソンⅡ バキューム型・吸引型 アズワンフットケアマシン サクソンⅡ バキューム型・吸引型アズワン
649,998税込714,998
1台
5日以内出荷
ハンドピースの先端に装着されたバキュームにより、粉塵の飛散を軽減します。ドライな環境でケアを行いたい箇所に適しています。モーターは、55デシベルの静音設計です。
軸径(Φmm)2.35質量(g)【ハンドピース】175回転数(min-1[r.p.m])6,000~40,000本体質量(kg)2.6直径×長さL(Φmm×mm)【ハンドピース】22×144アズワン品番69-6302-91
共通2次フィルター アズワン共通2次フィルターアズワン
1個
欠品中
BA500S 2次バックアップフィルター 新品 HEPAフィルター(粉塵対策)+活性炭フィルター(脱臭対策)の2層構造
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kgアズワン品番67-5849-81
クリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入)C534シリーズ アズワンクリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入)C534シリーズアズワン
10,692税込11,761
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール表面抵抗値(Ω)10^9
クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ アズワンクリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズアズワン
12,078税込13,286
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチールグレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)表面抵抗値(Ω)10^9
デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】集塵機付精密マイクログラインダー VPM300 アズワン【レンタル】集塵機付精密マイクログラインダー VPM300アズワン
783税込861
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
Niosh認証 Softseal Vfold N95マスク 折り畳み型 10枚入×30箱 アズワンNiosh認証 Softseal Vfold N95マスク 折り畳み型 10枚入×30箱アズワン
64,200税込70,620
1ケース(30箱×10枚)
10日以内出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです360度の特殊シリコンでスキマのない高密着性を実現しました。装着ストラップは長さの調整クリップ付きなので、様々な頭の形にフィットします。微粒子フィルターで粉塵、アレルゲン等の侵入をガードします。
材質本体・フィルター/ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、密着用リング/シリコン、装着ストラップ/ナイロン・スパンデックス、調節用グリップ/EVA樹脂、ノーズフィッター/スチールホワイト対象塵埃、粉塵、花粉、飛沫等
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーATアズワン
439税込483
1本
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級アズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズアズワン
55,900税込61,490
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー径(Φmm)(ダクト)38表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-392-02
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入 アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入アズワン
12,100税込13,310
1箱(30本)
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840仕様【噴射ガス】LPG、CO2タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級アズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スッポリマスク アズワンスッポリマスクアズワン
4,350税込4,785
1箱(5枚)
当日出荷
頭全体を包むので、粉塵や塗装、薬剤散布等にも使用できます。 換気面積が大きいので呼吸が楽です。 ヘルメットや作業帽の上からでもかぶれる大型タイプです。
材質PA(ナイロン)不織布、マスク:透明防曇フィルムホワイト入数(枚)5対象粉塵、塗装、薬剤散布等
パイプ式ブース KCB-1520シリーズ アズワンパイプ式ブース KCB-1520シリーズアズワン
169,000税込185,900
1セット
30日以内出荷
導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)寸法(mm)1500×1500×2000カーテン:ブラック材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント電源コード(m)5(3Pプラグ)LED40形・1灯アズワン品番1-1041-12
粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ アズワン粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズアズワン
327,000税込359,700
1台
24日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)寸法(mm)900×553×780質量(kg)約29電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)820×500×560電源コード(m)1.7(2Pタイプ)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-02コンセント有り(庫内)
粉体計量用ドラフト 手窓付 アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付アズワン
167,000税込183,700
1台
18日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)600×548×500 ※1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口)約0.5集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-24開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)コンセント有り(庫内)
粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ アズワン粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズアズワン
161,000税込177,100
1台
18日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター寸法(mm)600×548×500材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.7(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-23コンセント有り(庫内)
デジタル温度計 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 校正証明書付アズワン
30,700税込33,770
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
折りたたみ簡易型除塵フード アズワン折りたたみ簡易型除塵フードアズワン(1件のレビュー)
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
使い捨て頭巾 ヘルメット対応 アズワン使い捨て頭巾 ヘルメット対応アズワン
4,090税込4,499
1袋(10枚)
当日出荷
頭全体を包むので、粉塵などを防ぎ、薬剤散布等にも使用できます。ヘルメットの上から被ることができます。
アズワン品番3-4752-02
使い捨て頭巾 標準 アズワン使い捨て頭巾 標準アズワン
2,790税込3,069
1袋(10枚)
翌々日出荷
頭全体を包むので、粉塵などを防ぎ、薬剤散布等にも使用できます。
アズワン品番3-4752-01
防塵・防水はかり アズワン防塵・防水はかりアズワン
27,600税込30,360
1個
当日出荷から10日以内出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
計量皿形状
防塵防水電子天秤 アズワン防塵防水電子天秤アズワン
51,100税込56,210
1個
当日出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
質量(kg)約5.2計量皿形状
折りたたみ粉体計量ドラフト アズワン折りたたみ粉体計量ドラフトアズワン
106,000税込116,600
1個
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
JIS保護メガネ アズワンJIS保護メガネアズワン
2,860税込3,146
1個
当日出荷
クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別SCCアズワン品番1-029-01
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
16,500税込18,150
1個
当日出荷
用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
スケルトンステージ アズワンスケルトンステージアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷から10日以内出荷
グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。
材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)ストローク(mm)±21寸法(mm)60×60×34質量(g)約110真直度(μm)30ステージ寸法(mm)60×40移動量(mm/回転)18
デジタル温度計 アズワンデジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
18,700税込20,570
1個
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) アズワンシリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)アズワン
13,300税込14,630
1缶(300個)ほか
当日出荷
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0種別A型シリカゲルpH4.5~6.5
RUSH+用ホワイトガスケット&ストラップキット 1箱 20個入 アズワンRUSH+用ホワイトガスケット&ストラップキット 1箱 20個入アズワン
26,398税込29,038
1箱(20個)
4日以内出荷
RUSH+用オプションのガスケット・バンドセットです。使用する事で、粉塵の侵入から目を保護します。
ホワイト質量(g)20アズワン品番69-0291-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら