14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
106,000 税込116,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 寸法(mm)600×548×500 材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約36/38(50/60Hz) 内寸法(mm)520×360×360 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時) 集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-5882-23 コンセント有り(庫内)
1台
161,000 税込177,100
18日以内出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源AC100~240V 50/60Hz 精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値最小:5g アズワン品番4-803-02 ホッパー容量(L)約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 集塵効率(%)0.3μm粒子99.97% 材質(扉)PMMA(アクリル樹脂) 付属品HEPAフィルター付ユニット 電源プラグ2P
1台
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル) 寸法(mm)900×553×780 質量(kg)約29 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)820×500×560 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-02 コンセント有り(庫内)
1台
327,000 税込359,700
24日以内出荷

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)600×548×500 ※1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約36/38(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pタイプ) 風速(m/s)(排気口)約0.5 集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-5882-24 開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き) コンセント有り(庫内)
1台
167,000 税込183,700
18日以内出荷

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)ファンユニット:210×260×155 質量(kg)約29 電源(V)AC100 50/60Hz 本体寸法(mm)900×553×780 内寸法(mm)820×500×560 風量(m3/min)約5 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 消費電力(W)(50/60Hz)約52 風速(m/s)排気口:約0.5 集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-03 開口部(mm)Φ120 コンセント無し
1台
322,000 税込354,200
翌々日出荷

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)ファンユニット:210×260×155 質量(kg)約29 電源(V)AC100 50/60Hz コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統) コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内) 本体寸法(mm)900×553×780 内寸法(mm)820×500×560 風量(m3/min)約5 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 消費電力(W)(50/60Hz)約52 風速(m/s)排気口:約0.5 集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-04 開口部(mm)Φ120 コンセント有り
1台
333,000 税込366,300
翌々日出荷

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バートドリッパーをもっと使いやすくするために考えられた専用のドリップスタンドです。コンパクトなサイズはドリップスケールにのせるため。コーヒー粉の計量や、注湯量、注湯時間の計測が、バートドリッパーをセットしたままできます。また、特徴的な片持ちの設計で、コーヒーサーバーの出し入れも容易です。
仕様●サイズ(約):W100×D119×H159mm●重量(約):380g●材質:本体/18-8 ステンレス、ベース/ブナ材/ウレタン塗装 アズワン品番65-9133-67
1個
5,990 税込6,589
10日以内出荷

ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
1箱(250枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)