「粒子捕集効率()」の検索結果
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。
用途花粉、ウイルス対策に。
アズワン品番0-8084-01
仕様スタンダード
種別使い捨て防じん
形状カップ型
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下
粒子捕集効率(%)(社内基準値)95%以上
使用限度時間(h)22
包装形態個包装
排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下
対象花粉・ウイルス等
1箱(20枚)
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
マスクがやわらかいため、顔にしっかり密着します。保管や持ち運びに便利な折りたたみ式です。アジャスター付のため、フィット感を調整できます。
区分DS2
粒子捕集効率(%)95.0以上
入数(枚)100
規格RL2
粒子捕集効率(%)96.0
アズワン品番3-475-14
1箱(100個)
¥25,600
税込¥28,160
4日以内出荷
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。
用途花粉、ウイルス対策に
アズワン品番0-8084-03
仕様バルブ付き
種別使い捨て防じん
形状カップ型
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下
粒子捕集効率(%)(社内基準値)95以上
使用限度時間(h)25時間
包装形態個包装
排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下
対象花粉・ウイルス等
ひもタイプお面式
1箱(20枚)
¥4,257
税込¥4,683
当日出荷
マスクがやわらかいため、顔にしっかり密着します。保管や持ち運びに便利な折りたたみ式です。アジャスター付のため、フィット感を調整できます。
粒子捕集効率(%)95.0以上
面体部が軽いバッテリーセパレートタイプ。
仕様●粒子捕集効率:99.9%以●防護率:99.9%以上(S級)●機構:呼吸追随方式●材質:シリコンゴム、PP●※ フィットテスターP形(379-1512)は別売
アズワン品番67-7378-87
1個
¥98,010
税込¥107,811
5日以内出荷
安全性の高い全面形面体
仕様●粒子捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:115Pa以下●排気抵抗:60Pa以下●※フィットテスターV形(379-312A)は別売●国家検定合格品
アズワン品番67-7378-89
1個
¥61,578
税込¥67,736
7日以内出荷
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。
広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号
付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット)
材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(kg)2.6kg
フィルターPS3
騒音値(dB)65
捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999
風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213
アズワン品番4-4366-01
強度(連結管)>196N
稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
¥723,000
税込¥795,300
11日以内出荷
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
リアルタイムで送風量・バッテリー残量・フィルターの目詰まり状態がブロアーに表示され、パーツ交換対象の把握に役立ちます。
一回の充電で15時間以上稼働するため、長時間の作業ができます。
付属品フード(不織布タイプ)・ホース・バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター
材質フード/PE不織布・ポリエステル無じん衣、レンズ/セルロース
サイズブロアユニット/220×225×80mm
区分(漏れ率)0.02%(S級)
質量(g)300
騒音値(dB)67
捕集効率(%)(DOP粒子)99.99(PL3)
風量(L/min)(最低必要)187(大風量形)、(範囲)187~215
稼働時間(時間)(公称)22(付属バッテリー使用時)