12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化マグネシウムの粒状で、機械撒布しやすい凍結防止剤です。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱 アズワン品番67-9287-41
1個
6,150 税込6,765
欠品中

ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。 活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。 1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100 種別簡易マスク グレー 材質(本体)ポリプロピレン タイプ丸ゴムタイプ アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 使用温度(℃)5~40 ろ過精度(μm)-
1個
2,860 税込3,146
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。) 質量(kg)8.8(ユニット含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き 風速(m/s)約0.5 パイプ径(Φmm)13 シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番3-2021-01 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
99,990 税込109,989
当日出荷

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
1箱(4袋×250枚)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン温湿度計
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。
種別本体 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体) 温度測定範囲(℃)-200~650 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×38×140 アズワン品番1-3447-02 分解能(%RH)0.1
1台
55,800 税込61,380
33日以内出荷

丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS 滅菌
1パック(250枚)
5,690 税込6,259
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーク状なので、坂道や斜面の有る場所に適しています。 溶液撒布の場合、粒状と比べ表面積が大きい為、溶けやすいです。 溶解度がゆるやかなため、流出量が少なく、路面に長く残り効果が持続します。 凍結防止・融雪剤としてだけでなく、防霜、防塵材としても使用していただけます。 製塩副生ニガリを主原料にしているため、通常使用条件では人体に対する毒性はないです。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱●形状:フレーク●注意事項:人体や衣服に付着した場合には、水洗いしてください。眼に入った場合は、ただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。高温多湿を避けて下さい。 アズワン品番67-9287-44
1個
6,150 税込6,765
欠品中